Prodotti / Distribuzione elettrica / Canalizzazioni / Canalizzazioni e supporti in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9CL74Z
Cod. Produttore
31X9CL74Z
Cod. EAN
8009561243415

Informazioni di prodotto

P31-Flangia attacco a quadro 200x75 z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornite con bulloneria.

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di connessione

connettore a vite

esecuzione

connettore longitudinale

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 mm

adatto per canale portacavi

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

Produttore

P31-Flangia Attacco A Quadro 200X75

€ 16,77 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info