Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L39075Z
Cod. Produttore
31L39075Z
Cod. EAN
8009561210349

Informazioni di prodotto

Copertura efficiente e robusta per sistemi di supporto cavi, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie al design rettilineo e liscio
  • Riduce i tempi di posa con lunghezza di 3 metri
  • Materiale zincato sendzimir per maggiore resistenza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi, migliorando la sicurezza dell’impianto
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla lunga durata
  • Compatibilità con canali di diverse altezze (50, 75, 100 mm) per massima versatilità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 75 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale a griglia

adatto per canale portacavi

lunghezza

3000 mm

spessore del materiale

0.5 mm

larghezza del coperchio

75 mm

larghezza parte superiore

75

Produttore

P31-COPERCHIO LISCIO L 3M L 75 Z

(m)
36 m
Q.tà consigliata info