Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAS600C
Cod. Produttore
AS600C
Cod. EAN
3414972192316

Informazioni di prodotto

P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 600X75 C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Derivazione piana a T completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a caldo

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-DERIVAZIONE PIANA A T TASCA 600