Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAD400Z
Cod. Produttore
AD400Z
Cod. EAN
3414972187794

Informazioni di prodotto

P31-DERIV. VERT. A T SALITA VP 400X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Derivazione verticale a T in salita con variazione di piano, completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

elemento a T verticale discendente longitudinale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-DERIV. VERT. A T SALITA VP 400X