Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEASR31Z
Cod. Produttore
ASR31Z
Cod. EAN
3414972192583

Informazioni di prodotto

P31-DERIV. A T IMB. RIDOTTI 100/300X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Derivazione piana a T con imbocchi ridotti, completa di coperchio. Altezza 75 mm. Riduzione: da 100 mm a 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

forma costruttiva

elemento a T orizzontale

raggio interno

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

altezza del canale portacavi

75 mm