Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEBJ075Z
Cod. Produttore
BJ075Z
Cod. EAN
3414972195157

Informazioni di prodotto

P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN 75X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 45 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

orizzontale

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

angolo

45°

forma costruttiva

arco rigido

raggio interno

100 mm

spessore del materiale

0.7 mm

larghezza del canale portacavi

75 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-CURVA PIANA 45D SLIDE-IN 75X75