Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAL200L
Cod. Produttore
AL200L
Cod. EAN
3414972190541

Informazioni di prodotto

P31-CURVA PIANA 30D 200X75 INOX 316L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva piana a 30 completa di coperchio. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

orizzontale

materiale

acciaio inossidabile

colore

acciaio inox

angolo

30°

forma costruttiva

arco rigido

acciaio inossidabile, decapato

raggio interno

100 mm

spessore del materiale

0.7 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

altezza del canale portacavi

75 mm

Produttore

P31-CURVA PIANA 30D 200X75 INOX 316