Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEBQ100Z
Cod. Produttore
BQ100Z
Cod. EAN
3414972196246

Informazioni di prodotto

P31-CURVA IN DISCESA 45D BASE 100X75 Z

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Curva in discesa a 45 solo base. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

esecuzione

connettore integrato

cambio di direzione

ascendente/discendente

materiale

acciaio

colore

zinco

superficie

zincato a nastro

angolo

45°

raggio interno

120 mm

altezza della scala portacavi

75 mm

larghezza della scala portacavi

100 mm

Produttore

P31-CURVA IN DISCESA 45D BASE 100X7