Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L39300Z
Cod. Produttore
31L39300Z
Cod. EAN
8009561209664

Informazioni di prodotto

Il coperchio rettilineo liscio LE31L39300Z offre soluzioni efficienti per l’installazione e la gestione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla larghezza e lunghezza standard
  • Materiale zincato resistente che garantisce durata e protezione
  • Compatibilità con canali e passerelle di diverse altezze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi, riducendo rischi di danni
  • Materiali che contribuiscono al mantenimento dell’efficienza energetica
  • Soluzione durevole che minimizza la necessità di manutenzione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 300 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale a griglia

adatto per canale portacavi

lunghezza

3000 mm

spessore del materiale

0.6 mm

larghezza del coperchio

300 mm

larghezza parte superiore

300

Produttore

P31-COPERCHIO LISCIO L 3M L 300 Z

€ 17,79 x 1 m
(m)
36 m
Q.tà consigliata info