Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31L39150Z
Cod. Produttore
31L39150Z
Cod. EAN
8009561210066

Informazioni di prodotto

Copertura robusta e versatile per sistemi di supporto cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla struttura rettilinea liscia
  • Dimensioni standard (150 mm x 3 m) per un rapido montaggio
  • Materiale zincato sendzimir per una maggiore resistenza alla corrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione duratura dei cavi, riducendo manutenzioni
  • Conservazione dell’integrità del sistema elettrico
  • Risparmio energetico grazie a un corretto posizionamento e protezione dei cavi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coperchio rettilineo liscio. Larghezza 150 mm. Lunghezza 3 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Per canali e passerelle di altezza 50-75-100 mm

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

da fissare a scatto

adatto per canale a griglia

adatto per canale portacavi

lunghezza

3000 mm

spessore del materiale

0.5 mm

larghezza del coperchio

150 mm

larghezza parte superiore

150

Produttore

P31-COPERCHIO LISCIO L 3M L 150 Z

€ 11,24 x 1 m
(m)
36 m
Q.tà consigliata info