Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482068
Cod. Produttore
482068
Cod. EAN
3414971032248

Informazioni di prodotto

P31-BASE FORATA M/F L=3M 100X100 Z/C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea forata liscia. Altezza 100 mm. Larghezza 100 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

peso

1.4

altezza

100 mm

spessore del materiale

0.6 mm

foro per montaggio nel pavimento

perforazione laterale

sezione utile

9761.44 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

100 mm

Produttore

P31-BASE FORATA M/F L 3M 100X100 Z/