Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE482072
Cod. Produttore
482072
Cod. EAN
3414971032309

Informazioni di prodotto

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F 3M 100X400 Z/C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Base rettilinea forata imbutita. Altezza 100 mm. Larghezza 400 mm. Lunghezza 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

altezza

100 mm

spessore del materiale

0.9 mm

foro per montaggio nel pavimento

perforazione laterale

peso

4.07

sezione utile

39103.24 mm²

lunghezza

3000 mm

larghezza

400 mm

Produttore

P31-BASE FORATA IMBUTITA M/F 3M 100