Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM062603
Cod. Produttore
062603
Cod. EAN
4015080626039

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: P3-100/EA/SVB-SW
  • Tipo: Sezionatore 3 poli
  • Installazione: Incasso
  • Serie: Moeller series
  • Classe ETIM: EC000216
Descrizione del produttore: P3-100/EA/SVB-SW SEZ POT 3P INCASS062603 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

55 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

100 A

potenza di interruzione a 400 V

55 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

100 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series