Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM207332
Cod. Produttore
207332
Cod. EAN
4015082073329

Informazioni di prodotto

P1-32/I2-SI/HI11-SW SEZ.3X32A 1NA+1NC SIC.
Descrizione del produttore: P1-32/I2-SI/HI11-SW SEZ.3X32A 1NA+1207332 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

13 KILOWATT

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

15 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,64 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

32 A

potenza di interruzione a 400 V

15 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

32 A

Grado di protezione (NEMA)

12

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series