Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Scaricatori per Fotovoltaico /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM120935
Cod. Produttore
120935
Cod. EAN
4015081187652

Informazioni di prodotto

P-SOL30 SEZIONATORE DC 30A 1000V DC
Descrizione del produttore: P-SOL30 SEZIONATORE DC 30A 1000V DC120935 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000216 - Sezionatore

corrente nominale permanente Iu

30 A

numero di poli

2

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Staffa di serraggio

Tipologia di azionamento

Manopola

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,36 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

Moeller series

Produttore

P-SOL30 SEZIONATORE DC 30A 1000V DC