Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofoni /

Cod. Rexel
CM4881
Cod. Produttore
4881
Cod. EAN
8023903179064

Informazioni di prodotto

P.E.BIFAMILIARE PER GENIUSKIT B/W
Posto esterno videocitofonico da incasso / parete (il posto esterno ? da parete ma ? inclusa anche la scatola da incasso art. 3554 per rendere il posto esterno da incasso) con frontale in alluminio anodizzato, ampio cartellino portanomi retroiiluminato con led. Alimentazione 12V AC. Dimensioni posto esterno: 95x176x15 mm. Dimensioni scatola da incasso: 95,5x176x5x35 mm.

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

a 2 fili

con copertura

con targa informativa

altezza totale

176.5

profondità di incasso

35

larghezza di montaggio

95.5

numero di tasti campanello

2

larghezza piastra frontale

95

altezza piastra frontale

176