Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofoni /

Cod. Rexel
CM4880
Cod. Produttore
4880
Cod. EAN
8023903179057

Informazioni di prodotto

P.E.MONOFAMILIARE PER GENIUSKIT B/W
Posto esterno videocitofonico da incasso / parete (il posto esterno ? da parete ma ? inclusa anche la scatola da incasso art. 3554 per rendere il posto esterno da incasso) con frontale in alluminio anodizzato, ampio cartellino portanomi retroilluminato con led. Alimentazione 12V AC. Dimensioni posto esterno: 95x176x15 mm. Dimensioni scatola da incasso: 95,5x176x5x35 mm.

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP54

tipo di montaggio

incassato

tecnica di installazione

a 2 fili

con targa informativa

con copertura

altezza piastra frontale

176

larghezza piastra frontale

95

numero di tasti campanello

1

larghezza di montaggio

95.5

altezza totale

176.5

profondità di incasso

35