Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F12822
Cod. Produttore
12822
Cod. EAN
8015466135458

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W LED
  • Dimensioni: 252x30 mm
  • Serie: 3F Filippi
  • Efficienza: Alta
  • Design: Innovativo
  • Illuminazione: Spazi interni
  • Risparmio: Energetico
  • Modello: P 252X30W LED SP
Plafoniera LED con potenza di 30W e dimensioni compatte di 252x30 mm, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il design sottile e moderno si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo prestazioni elevate con un consumo ridotto di energia. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una soluzione luminosa affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Plafoniera P 252x30W LED SP 196x1532. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

196 mm

lunghezza

1531 mm

altezza/profondità

55 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8655 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 30W 252x30 mm design sottile alta efficienza illuminazione interna