Prodotti /

Cod. Rexel
AITC183045*V
Cod. Produttore
183045*V
Cod. EAN
8010703251625

Informazioni di prodotto

Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI) e vapori di sodio (HS), con protezione termica
Alimentatori ferromagnetici per lampade a ioduri metallici (HI) e vapori di sodio (HS), con protezione termica. Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. Resinatura in poliestere sotto vuoto. Protezione termica. Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2. HI ioduri metallici - HS vapori di sodio.

applicazione

lampada alogena a vapori metallici/lampada ad alta pressione a vapori di sodio

tensione nominale

230 V

con alimentatore