Prodotti /

Cod. Rexel
HUK69750
Cod. Produttore
69750

Informazioni di prodotto

OZ-604-FCY TC TRAY CABLE black 2 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo TC a due conduttori da 1 mmq, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una trasmissione efficiente della corrente e una lunga durata nel tempo. Ideale per installazioni in ambienti interni, assicura facilità di posa e flessibilità, mantenendo elevate prestazioni elettriche. Questo cavo è adatto per impianti civili e industriali, offrendo una soluzione versatile e di qualità per le esigenze di cablaggio.

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma del conduttore

tondo

numero di fili

2

isolamento filo

PVC

marcatura filo

cifre

schermo

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

nero

conservazione dell'isolamento

no

ottenimento della funzione

no

diametro esterno circa

8.6 mm

resistente alla fiamma

no

tensione nominale U0

600 kV

tensione nominale U

600 kV