Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Ottimizzatori, interfacce e varie /

Cod. Rexel
SOHQTG-TS4-AO
Cod. Produttore
TG-TS4-AO

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 90V
  • Potenza massima: 475W
  • Corrente nominale: 15A
  • Connessione: cavo 1m MC4
  • Protezione: 1500V
  • Serie: SOHQTG-TS4-AO
  • Applicazione: impianti fotovoltaici
  • Efficienza: ottimizzazione modulo
Descrizione del produttore: Ottimizzatore Tigo modello SOHQTG-TS4-AO progettato per impianti fotovoltaici, con tensione nominale di 90V e potenza di 475W. Dotato di cavo da 1 metro con connettori MC4, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Questo dispositivo migliora l'efficienza energetica ottimizzando la produzione di energia solare a livello di modulo, riducendo le perdite dovute a ombreggiamenti o disallineamenti. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo, è ideale per aumentare la resa degli impianti fotovoltaici residenziali e commerciali.

Produttore

OTTIMIZ.TIGO 90V 475W 1M CAVO MC4