Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310874
Cod. Produttore
310874
Cod. EAN
5414833093040

Informazioni di prodotto

Il sistema di guida a 3 accensioni offre un montaggio semplice e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione con guide e accessori standard
  • Montaggio a vista, incastro o sospensione
  • Possibilità di spostare e modificare facilmente gli apparecchi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità con sistemi di controllo avanzati (DIM, DALI, DMX)
  • Risparmio energetico grazie alla gestione efficiente dei segnali
  • Adattabilità a diversi ambienti commerciali e pubblici
Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei, fabbriche ecc. Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall\'utilizzo delle guide e degli accessori standard / Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati / Guide e accessori disponibili nei colori bianco (WH), grigio (GR) e nero (BK) / L\'indicazione “conduttore di terra a destra, a sinistra, all\'interno o all\'esterno” per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione di vista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso / Compatibile con adattatori “standard” 3F che non utilizzano DIM / Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, ecc.). Descrizione del produttore: Il sistema di guida a 3 accensioni è un sistema di assemblaggio completo pensato per negozi, ipermercati, impianti pubblici, musei, fabbriche ecc. Tutti gli studi sono facilmente realizzabili e il montaggio è facilitato dall\'utilizzo delle guide e degli accessori standard / Il montaggio può essere a vista, ad incastro o a sospensione e gli apparecchi possono essere facilmente spostati, cambiati o modificati / Guide e accessori disponibili nei colori bianco (WH), grigio (GR) e nero (BK) / L\'indicazione “conduttore di terra a destra, a sinistra, all\'interno o all\'esterno” per le alimentazioni, le derivazioni angolari e a T, deriva dalla posizione del conduttore di terra nella guida. La posizione del conduttore di terra nella guida è determinata dalla direzione di vista. La direzione di vista segue il senso di funzionamento del sistema sulla coppa trasversale della guida la cui apertura è orientata verso il basso / Compatibile con adattatori “standard” 3F che non utilizzano DIM / Il sistema binario OTR è un sistema misto trifase con due conduttori aggiuntivi per la gestione di un qualsiasi segnale (per esempio DIM 1-10 V, DALI, DMX, LON, EIB, ecc.).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

37,8 mm

altezza

31,4 mm

forma

Rettangolare

Adatto per sospensione

numero di gruppi/fasi

3

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

Per montaggio su superfici

Tipo superficie

Opaco

tensione nominale

230 ... 400 V