Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310657
Cod. Produttore
310657
Cod. EAN
5414833092197

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nel tempo
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Efficienza energetica garantita dall’affidabilità del sistema
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m) Descrizione del produttore: Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m)

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

diametro

1,5 mm

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

OTR CABL 3,0M 1,5STEEL S-9000/211-3