Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310668
Cod. Produttore
310668
Cod. EAN
5414833092302

Informazioni di prodotto

Il cavo in acciaio con terminale a sfera garantisce un’installazione rapida e sicura per impianti di illuminazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al terminale a sfera
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Manutenzione ridotta nel tempo
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m) con terminale a sfera Descrizione del produttore: Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m) con terminale a sfera

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

diametro

1,5 mm

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

OTR CABL 3,0M 1,5STEE+SPH S-9000/21