Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310658
Cod. Produttore
310658
Cod. EAN
5414833092203

Informazioni di prodotto

Cavo in acciaio resistente e versatile, ideale per applicazioni di illuminazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al terminale a sfera integrato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale robusto per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto
  • Minori interventi di manutenzione
  • Efficienza garantita nel tempo
Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m) con terminale a sfera Descrizione del produttore: Cavo in acciaio (Ø 1,5 mm - lunghezza 1,5 m) con terminale a sfera

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

diametro

1,5 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Acciaio

Produttore

OTR CABL 2,0M 1,5STEE+SPH S-9000/21