Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 678 0
Cod. Produttore
KZ 678 0
Cod. EAN
6417019297804

Informazioni di prodotto

OTM315E3CM230C C.DO MOTORIZZATO 6P 315A

Documentazione tecnica

OTM315E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH, Direct mounted handle, Open transition

numero di poli

3

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

315 A

azionamento a motore integrato

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

160 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

160 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

OTM315E3CM230C C.DO MOTORIZZATO 6P