Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di poli
4
adatto per montaggio distributore
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a bullone
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
630 A
numero di interruttori
1
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
resistenza a corrente di breve durata Icw
20 kA
colore dell’elemento di azionamento
nero
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
1000 V
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
355 kW
tensione d’esercizio nominale
1000.0 V
adatto per fissaggio frontale a 4 fori
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
potenza di interruzione a 400 V
esecuzione come interruttore principale
Serie
OT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te