Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL713L
Cod. Produttore
FL713L
Cod. EAN
3250612510504

Informazioni di prodotto

ORION.TECH PORTA CIECA H500 L400 P200

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Orion.Tech Quadro Porta Cieca Dimensioni H500 L400 P200Mm

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

con piastra di montaggio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

200 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

2

possibilità di applicazione

profondità interna

200 mm

Materiale del corpo

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

spessore materiale scatola

1 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

ORION TECH

Produttore

Porta cieca Orion.Tech quadro elettrico dimensioni H500 L400 P200 mm