Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL254B
Cod. Produttore
FL254B
Cod. EAN
3250610670910

Informazioni di prodotto

Quadro poli. Orion+ p.v. 350x300x160 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quadro poliestere, Orion.Plus, porta vetro 350x300x160 mm

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

300 mm

altezza

350 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

profondità interna

160 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

24

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

con serratura

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale scatola

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

ORION PLUS