Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL327BA
Cod. Produttore
FL327BA
Cod. EAN
3250610674499

Informazioni di prodotto

Quadro pavim. pol. Orion+ 1200x850x300mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quadro in poliestere a pavimento, Orion.Plus, 1200x850x300 mm

tipo di montaggio

Montaggio a pavimento

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

850 mm

altezza

1200 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

300 mm

numero di file

7

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

235 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

37

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

259

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale scatola

3 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

ORION PLUS

Produttore

Quadro pavimento poliestere Orion Plus 1200x850x300 mm singolo