Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL358BA
Cod. Produttore
FL358BA
Cod. EAN
3250610674925

Informazioni di prodotto

Quadro doppio pol. Orion+ 2050x850x300mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 2050x850x300 mm

tipo di montaggio

Montaggio a pavimento

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

850 mm

altezza

2050 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

300 mm

numero di file

12

tipo di copertura

Porta

possibilità di applicazione

profondità interna

235 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

37

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

444

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale scatola

3 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

ORION PLUS

Produttore

Quadro elettrico doppio poliestere Orion Plus 2050x850x300 mm per installazioni industriali