Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL368BA
Cod. Produttore
FL368BA
Cod. EAN
3250610674970

Informazioni di prodotto

Quadro dopp. pol. Orion+ 2050x600x300 mm

Documentazione tecnica

Quadro in poliestere doppio, Orion.Plus, 2050x600x300 mm

resistenza agli urti

IK10

tipo di montaggio

montaggio a pavimento

superficie

non trattato

esecuzione coperchio

chiuso

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

colore

grigio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

corrente nominale (In)

630 A

larghezza in unità di suddivisione

46

larghezza

1100 mm

possibilità di applicazione

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

numero di file

12

profondità interna

235 mm

altezza

2050 mm

profondità

300 mm

spessore materiale scatola

3 mm

profondità di incasso

300 mm

con serratura

adatto per uso esterno

numero RAL

7035

numero di moduli

552

Serie

ORION_PLUS

Produttore

Quadro elettrico doppio in poliestere Orion Plus 2050x600x300 mm per installazioni industriali