Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Quadro a pavimento orion plus senza porta, altezza 1450 mm, larghezza 1100 mm e profondità 300 mm con doppio scomparto (alto 450 / basso 750). Realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, colore grigio RAL 7035, garantisce robustezza e resistenza agli agenti esterni. Grado di protezione IP66, corrente nominale 250 A, corto circuito 25 kA, tensione 400 V (isolamento 690 V). Conforme alla norma CEI EN 62208, ideale per applicazioni industriali.