Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Il quadro a parete orion plus, altezza 1150 mm, larghezza 600 mm e profondità 300 mm realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro e senza porta, offre un grado di protezione IP66. Supporta una corrente nominale di 250 A, corto circuito fino a 25 kA, con tensione di impiego a 400 V e isolamento a 690 V. Finitura di colore RAL 7035, conforme alla norma CEI EN 62208.