Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL174A
Cod. Produttore
FL174A
Cod. EAN
3250610670750

Informazioni di prodotto

MONACO+ PORTA TRASP. 800X600X300

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 800X600X300Mm

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

800 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

300 mm

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

2

possibilità di applicazione

profondità interna

300 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

26

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

130

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale scatola

1,2 mm

spessore materiale porta/coperchio

21,5 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

ORION PLUS