Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFL102A
Cod. Produttore
FL102A
Cod. EAN
3250610670439

Informazioni di prodotto

MONACO+ PORTA CIECA 300X250X160

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Cieca Dimensioni 300X250X160Mm

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

300 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

160 mm

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

numero di ingressi per conduttori

2

possibilità di applicazione

profondità interna

160 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP65

con serratura

corrente nominale (In)

630 A

spessore materiale scatola

2 mm

spessore materiale porta/coperchio

21,5 mm

esecuzione coperchio

Con taglio

numero delle aperture per la piastra della flangia

2

Serie

ORION PLUS