Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Cod. Rexel
ONCP1WCIF41-275
Cod. Produttore
CP1WCIF41-275679
Cod. EAN
4548583810945

Informazioni di prodotto

plc- Opzione comunicazione Ethernet CP1. 1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Opzione comunicazione Ethernet CP1, 1 x presa RJ45

larghezza

35 mm

altezza

35 mm

profondità

30 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

supporta il protocollo per altri sistemi bus

velocità di trasmissione

100000 KILOBIT_SECONDO

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

tipo di trasmissione dati

Altro

Produttore

Opzione comunicazione Ethernet RJ45