Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2201537500
Cod. Produttore
2201537500
Cod. EAN
8016535015435

Informazioni di prodotto

OMNITRACK 153 MT.4 OSSIDATO offre soluzioni avanzate per l’illuminazione a LED, garantendo efficienza e qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con sistemi di illuminazione lineare standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico grazie alla tecnologia LED di ultima generazione
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Design raffinato che si integra in ogni ambiente

Documentazione tecnica

OMNITRACK 153 MT.4 OSSIDATOIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: OMNITRACK 153 MT.4 OSSIDATOIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OMNITRACK 153 MT.4 OSSIDATO