Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215257239
Cod. Produttore
2215257239
Cod. EAN
8016535127329

Informazioni di prodotto

Downlight LED OFFICE 2 1525 SLM garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con standard di incasso comuni
  • Riduzione dei tempi di posa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con soli 25W
  • Illuminazione uniforme e moderna
  • Design raffinato adatto a diversi ambienti
OFFICE 2 1525 SLM 3000 25W 3K CLD APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: OFFICE 2 1525 SLM 3000 25W 3K CLD APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

Produttore

OFFICE 2 1525 SLM 3000 25W 3K CLD A