Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215261100
Cod. Produttore
2215261100
Cod. EAN
8016535085476

Informazioni di prodotto

OFFICE 2 1526 SLM 4500 38W 3K CLD B offre soluzioni di illuminazione LED avanzate per ambienti professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso
  • Compatibilità con le più recenti normative ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED di ultima generazione
  • Illuminazione uniforme e di qualità per ambienti di lavoro
  • Design raffinato che si integra in ogni contesto

Documentazione tecnica

OFFICE 2 1526 SLM 4500 38W 3K CLD BIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: OFFICE 2 1526 SLM 4500 38W 3K CLD BIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

245 mm

altezza/profondità

200 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

Produttore

OFFICE 2 1526 SLM 4500 38W 3K CLD B