Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215257500
Cod. Produttore
2215257500
Cod. EAN
8016535077662

Informazioni di prodotto

OFFICE 2 1525 COB 6000 54W 4K CLD A garantisce efficienza e design in un unico prodotto.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 54W
  • Illuminazione uniforme e moderna a 4000K per un ambiente confortevole

Documentazione tecnica

OFFICE 2 1525 COB 6000 54W 4K CLD APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: OFFICE 2 1525 COB 6000 54W 4K CLD APerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

245 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

200 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

OFFICE 2 1525 COB 6000 54W 4K CLD A