Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215257400
Cod. Produttore
2215257400
Cod. EAN
8016535077648

Informazioni di prodotto

OFFICE 2 1525 COB 5000 39W 4K CLD A garantisce efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e intuitiva
  • Compatibilità con tecnologie LED di ultima generazione
  • Design compatto e modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

OFFICE 2 1525 COB 5000 39W 4K CLD AIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

200 mm

diametro esterno

245 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

OFFICE 2 1525 COB 5000 39W 4K CLD A