Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215251900
Cod. Produttore
2215251900
Cod. EAN
8016535077570

Informazioni di prodotto

OFFICE 2 1525 COB 4700 34W 3K CLD A garantisce prestazioni elevate con tecnologia LED di ultima generazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design raffinato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con norme ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Illuminazione di qualità con gestione avanzata della luce
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

OFFICE 2 1525 COB 4700 34W 3K CLD AIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

diametro esterno

245 mm

altezza/profondità

200 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 2 1525 COB 4700 34W 3K CLD A