Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215251500
Cod. Produttore
2215251500
Cod. EAN
8016535074708

Informazioni di prodotto

OFFICE 2 1525 COB 35W CLD CELL ARG

Documentazione tecnica

Lampada LED OFFICE 2 da 35W con tecnologia COB, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme negli ambienti di lavoro. Il design compatto e la finitura in colore argento la rendono ideale per installazioni in uffici e spazi interni che richiedono una luce chiara e confortevole. Questa lampada combina risparmio energetico e lunga durata, offrendo una soluzione affidabile per l'illuminazione professionale.

altezza/profondità

200 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

245 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3500 K 3500 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 2 1525 COB 35W CLD ARG