Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215257600
Cod. Produttore
2215257600
Cod. EAN
8016535108601

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tecnologia: COB LED
  • Serie: OFFICE 2
  • Finitura: Argento
  • Applicazione: Illuminazione ufficio
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Design: Moderno e raffinato
OFFICE 2 1525 COB 18W 4K CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: OFFICE 2 1525 COB 18W 4K CLD ARGIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

OFFICE 2 1525 COB 18W 4K CLD ARG