Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215296100
Cod. Produttore
2215296100
Cod. EAN
8016535085445

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1529 COB3000 31W 3K CLD AR offre prestazioni elevate con tecnologia LED di ultima generazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni impiantistiche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Illuminazione di qualità con luce uniforme e confortevole
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

OFFICE 1 1529 COB3000 31W 3K CLD ARIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

220 mm

altezza/profondità

145 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1529 COB3000 31W 3K CLD AR