Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215296000
Cod. Produttore
2215296000
Cod. EAN
8016535081201

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1529 COB 7700 69W 4K CLD A garantisce prestazioni elevate con tecnologia LED di ultima generazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con standard moderni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Illuminazione di alta qualità e durata
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

OFFICE 1 1529 COB 7700 69W 4K CLD AIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

220 mm

altezza/profondità

145 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1529 COB 7700 69W 4K CLD A