Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215271800
Cod. Produttore
2215271800
Cod. EAN
8016535085452

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1527 DLM 3000 31W 3K CLD B garantisce efficienza e tecnologia avanzata per l’illuminazione a LED.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con le normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED di ultima generazione
  • Illuminazione di alta qualità e design raffinato
  • Durata elevata e minori costi di manutenzione

Documentazione tecnica

OFFICE 1 1527 DLM 3000 31W 3K CLD BIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: OFFICE 1 1527 DLM 3000 31W 3K CLD BIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

145 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

220 mm

tensione nominale

230.000 V

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

Produttore

OFFICE 1 1527 DLM 3000 31W 3K CLD B