Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2215271300
Cod. Produttore
2215271300
Cod. EAN
8016535081249

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1527 COB 3000 25W 3K CLD B garantisce efficienza e design avanzato per l’illuminazione a LED.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con le più recenti normative ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico grazie alla tecnologia LED di ultima generazione
  • Illuminazione uniforme e di qualità per ogni ambiente
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto

Documentazione tecnica

OFFICE 1 1527 COB 3000 25W 3K CLD BIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

diametro esterno

220 mm

altezza/profondità

145 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1527 COB 3000 25W 3K CLD B