Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221527151241
Cod. Produttore
221527151241
Cod. EAN
8016535081300

Informazioni di prodotto

OFFICE 1 1527 COB 2500 20W 3K CELLDD BIA

Documentazione tecnica

Lampada LED COB da 18W con luce calda a 3000K, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità in ambienti interni. Il modello OFFICE 1 1527 garantisce un flusso luminoso di 2500 lumen, ideale per uffici e spazi lavorativi che richiedono una luce uniforme e confortevole. La tecnologia COB assicura una distribuzione omogenea della luce, riducendo l'abbagliamento e migliorando il comfort visivo. Questo prodotto unisce prestazioni elevate a un design compatto e funzionale, rappresentando una soluzione affidabile per chi cerca efficienza energetica e durata nel tempo.

diametro esterno

220 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

145 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

OFFICE 1 1527 COB 2500 18W 3K CLD-D